曜日別特売
BC-9N フリータイプ シューズボックス 三島精器 52573877

フリータイプ シューズボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
中棚有り
タイプオープンフリータイプ
人数24人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×1770
内容量1台注文コード52573877品番BC-9N
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

フリータイプのシューズボックスです。

人数24人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×330×17701マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)850×329(中棚D185)×259付属品中棚付、アジャスター付仕様1列6段(24人用)、扉無し、窓無し、L金具同梱材質スチール質量(kg)41セミホワイトタイプオープンフリータイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×1770内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】850×329(中棚D185)×259なしグリーン購入法適合アジャスター有り中棚有り内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W850×D329×H259
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,100/税込7,810
北海道地方数量1につき12,200/税込13,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52573859
2022-05-02
用途: 社員の玄関下駄箱として

スリッパと下足を分けて入れられるのが良い。
また左右に仕切りが無いので入れやすいが、上段の高さがもう少し(3cm位)広いともっと使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする