河村電器産業
引込計器盤 EWB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52574025
品番
EWB204K
参考基準価格(税別)
¥443,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
WHMスペース付(屋内用)
保護等級
IP44
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
寸法(mm)
1000×1000×200
質量(kg)
81
WHMスペース
4
スイッチ数
4
スイッチ
漏電ブレーカ
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6
使用ハンドル
C-30FL(キーハンドル)
使用キャビネット
MI
使用場所
屋内・屋外兼用 露出形
スイッチ容量
ELB3P200A(200mA)
スイッチ形番
ZS 223-200-K