BS-16H4N オープンシューズボックス BS 三島精器 52574123

オープンシューズボックス BS

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台仕様扉なし、窓なし、シューズトレー対応、L金具同梱付属品中棚付、アジャスター付段数4列4段(16人用)、注文コード52574123品番BS-16H4N
参考基準価格(税別)¥88,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

オープンタイプのシューズボックスです。

人数16人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)999×330×10551マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)付属品中棚付、アジャスター付仕様扉なし、窓なし、シューズトレー対応、L金具同梱材質スチール質量(kg)33セミホワイトタイプオープンタイプ段数4列4段(16人用)、外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)999×330×1055内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)なしグリーン購入法適合アジャスター有り中棚有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,700/税込6,270
北海道地方数量1につき9,400/税込10,340
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63016048
2024-06-13
用途: 下駄箱として使用
株式会社 伊丹興業建設業・工事業

非常によい商品です。また機会があればよろしくお願いします

対象商品 : 63016197
2021-04-01
用途: 勝手口のシューズボックスに
農・林・水産業

勝手口用のシューズボックスに省スペースでちょうどよかったです。
幅がすこく狭いのでシューズトレイが小さめの物しか使えません。
もう少し大きい物がよかったのですがなかなかちょうどいい物が無くて・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする