人数25人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1240×330×12951マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)付属品中棚付、アジャスター付仕様扉なし、窓なし、シューズトレー対応、L金具同梱材質スチール質量(kg)49色セミホワイトタイプオープンタイプ段数5列5段(25人用)、外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×330×1295内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】226×329(中棚D185)×220(上段H80、下段H128.5)鍵なしグリーン購入法適合アジャスター有り中棚有り