ECPW EV普通充電用電気設備 EVコンポ 河村電器産業 52574427

EV普通充電用電気設備 EVコンポ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52574427品番ECPW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,900
仕様EV充電コネクタ収納可能 コード(15m)引掛金具付寸法(mm)860×230×145質量(kg)9シルバータイプ壁掛けタイプ EV専用200Vコンセント×1定格1Φ2W、210V材質(ケース)鋼板製保護等級IP44主な用途屋外用キー平面ハンドル(ランダムキー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52574402
2021-01-21
用途: EV 車の充電器接続
その他業種

思ったよりも大きかったです。もう少しコンパクトになれば満足できるのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 52574427
2017-05-19
用途: EV普通充電に

EV普通充電用電気設備EVコンポは使いやすい又ひようひん値段がもうすこし安ければ良いと思います。

対象商品 : 52574402
2017-02-24
用途: EV電源の取り出し
電気・ガス・熱供給・水道業

スッキリと収まりとてもクールです。
全てが1つにまとまっていて理想のEV電源スペースです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする