RP992-2S23S2CB ユニット型分電盤(19インチラックマウント) 河村電器産業 52574847

RP992-2S23S2CB ユニット型分電盤(19インチラックマウント) 河村電器産業 52574847
RP992-2S23S2CB ユニット型分電盤(19インチラックマウント) 河村電器産業 52574847

ユニット型分電盤(19インチラックマウント)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個分岐回路数2横(mm)88主幹ブレーカ容量MCB2P30A注文コード52574847品番RP992-2S23S2CB
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能

縦(mm)482横(mm)88深さ(mm)300種類ホーム分電盤分岐回路数2主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類配線用遮断器主幹ブレーカ容量MCB2P30A分岐ブレーカ容量MCB2P20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする