人数9人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)776×350×9061マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)仕様扉:有り、窓:有り材質スチール質量(kg)27色セミホワイトタイプ9人用段数3列3段9人用外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×350×906内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】222×330(中棚D200)×252(上段H100、下段H137.5)鍵なしグリーン購入法適合アジャスター無し中棚有り