曜日別特売
BST3-4WN 扉付 シューズボックス 鍵無 BST3 三島精器 52575259

扉付 シューズボックス 鍵無 BST3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台タイプ12人用仕様扉:有り、窓:無し注文コード52575259品番BST3-4WN
参考基準価格(税別)¥107,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

扉付きタイプシューズロッカーです。

人数12人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)776×350×9001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)222×330×180仕様扉:有り、窓:無し材質スチール質量(kg)26セミホワイトタイプ12人用段数3列4段12人用外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)776×350×900内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】222×330×180なしグリーン購入法適合アジャスター無し中棚無し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1につき6,800/税込7,480
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする