河村電器産業
消火栓ポンプ制御盤 KP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
モーター容量(kW)
2.2
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
縦(mm)
600
600
900
800
1000
1200
1400
1600
横(mm)
500
500
600
700
深さ(mm)
200
200
250
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52577148
品番
KP-02A-G
参考基準価格(税別)
¥231,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
縦(mm)
600
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
27
始動方式
直入れ始動(スイッチ押釦入力)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類
制御盤
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
モーター容量(kW)
2.2
使用場所
屋内用、壁掛形