曜日別特売
KP-05A-S 消火栓ポンプ制御盤 KP 河村電器産業 52577193

消火栓ポンプ制御盤 KP

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
モーター容量(kW)5.5
縦(mm)800
横(mm)500
深さ(mm)200
内容量1個注文コード52577193品番KP-05A-S
参考基準価格(税別)¥343,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
縦(mm)800横(mm)500深さ(mm)200質量(kg)33始動方式スターデルタ始動(スイッチ押釦入力)クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6モーター容量(kW)5.5使用場所屋内用、壁掛形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする