曜日別特売
ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623

ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623
ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623
ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623
ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623
ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623
ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623
ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623
ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623
ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623
ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623
ASH-S-H(WL/BK) Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き YAMAZEN(山善) 52577623

Aスタイルハンガーラック 木製ハンガー5本付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード52577623品番ASH-S-H(WL/BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バッグや手荷物などが置ける棚板付きのコンパクトなA型タイプのコートハンガー。ハンガーバー部分は耐荷重約30kg、棚板部分は耐荷重約20kg。木製ハンガーが5本付いているので、届いてすぐに使える。

用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。ブラック×ウォルナット付属品木製ハンガー5本材質ハンガーラック:フレーム=スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板=合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)木製ハンガー:フック=スチール(クロムメッキ)、本体=天然木(ラッカー塗装)質量(kg)8耐荷重(kg)ハンガー部:30、棚板20、全体:50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×395×1510
取扱説明書:(0.67MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする