曜日別特売
OEF337 ポンプ制御盤 F3 河村電器産業 52578137

ポンプ制御盤 F3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ベージュ(マンセル5Y7/1)注文コード52578137品番OEF337
参考基準価格(税別)¥134,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

フロートスイッチ用

縦(mm)530横(mm)500深さ(mm)200質量(kg)31ベージュ(マンセル5Y7/1)板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6運転方式単独自動運転種類制御盤主な用途フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転モーター容量(kW)3.7リレーフロートスイッチ×3使用場所屋外用主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする