150m SALT MAX アジングフロロ サンヨーナイロン 52579198

150m SALT MAX アジングフロロ サンヨーナイロン 52579198
150m SALT MAX アジングフロロ サンヨーナイロン 52579198

SALT MAX アジングフロロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52579198品番150m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

ジグヘッドリグからキャロライナリグまで対応

軽量で繊細なジグヘッドも糸フケを出さずにしなやかなキャストを可能にするスプールなじみの良い柔らかフロロカーボンを採用。細サイズでも風に強いフロロカーボンのアドバンテージと、ハイプレッシャーに強いクリアーカラーでアジングを攻略。ジグヘッドリグからキャロライナリグまで幅広く対応。柔らか仕様で結節強度も強化しバランスの良いフロロカーボンです。

用途釣糸材質フロロクリアーLB1.5lb号数-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52579198150m52585525150m150m SALT MAX アジングフロロ サンヨーナイロン 52585525SALT MAX アジングフロロサンヨーナイロン1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする