曜日別特売
133L-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/13.3インチ/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/パソコン モニター 液晶保護フィルム StarTech.com 52579767

133L-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/13.3インチ/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/パソコン モニター 液晶保護フィルム StarTech.com 52579767
133L-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/13.3インチ/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/パソコン モニター 液晶保護フィルム StarTech.com 52579767
133L-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/13.3インチ/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/パソコン モニター 液晶保護フィルム StarTech.com 52579767
133L-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/13.3インチ/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/パソコン モニター 液晶保護フィルム StarTech.com 52579767
133L-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/13.3インチ/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/パソコン モニター 液晶保護フィルム StarTech.com 52579767
133L-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/13.3インチ/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/パソコン モニター 液晶保護フィルム StarTech.com 52579767
133L-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/13.3インチ/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/パソコン モニター 液晶保護フィルム StarTech.com 52579767
133L-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/13.3インチ/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/パソコン モニター 液晶保護フィルム StarTech.com 52579767
133L-PRIVACY-SCREEN のぞき見防止プライバシーフィルター/13.3インチ/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/パソコン モニター 液晶保護フィルム StarTech.com 52579767

のぞき見防止プライバシーフィルター/13.3インチ/アスペクト比 16:9/視野角60度/光沢&非光沢/ブルーライトカット/パソコン モニター 液晶保護フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52579767品番133L-PRIVACY-SCREEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

秘匿性の高いデータを保護:画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度で覗き見を防止。オフィス内または外出時に画面の機密データを盗み見から守るセキュリティフィルター
13.3インチノートパソコン用専用デザイン:13.3インチワイドスクリーン(16:9)ディスプレイにフィットする設計(サイズ:29.4x16.6cm)。トップカバーを閉める際に、ディスプレイ上部のウェブカメラやセンサーの邪魔にならないようにぴったりとフィットする覗き見防止フィルター
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ
リバーシブルセキュリティフィルター: 映り込みが気になる環境に適したアンチグレア(反射防止/無光沢)と、色の鮮やかさを保つことができるハイグロス(光沢)の両面使用が可能。マット面は、傷や指紋がつきにくいコーティングで高い保護効果
簡単な設置:透明で跡の残らない粘着ストリップ(付属)を使用してベゼルレスディスプレイに固定。ベゼルのあるノートPCには、スライドマウントタブを使用して装着

材質エンクロージャ:プラスチック透明質量(g)90保証期間2年視野角60度(左右30度)適合モニターサイズ13.3インチRoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)16.6×29.4ブルーライトカット率最大51%アスペクト比16対9のぞき見防止反射防止ブルーライトカット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする