ONGP075K ポンプ制御盤 GP 河村電器産業 52580456

ポンプ制御盤 GP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個モーター容量(kW)0.75縦(mm)530クリーム(マンセル2.5Y9/1)注文コード52580456品番ONGP075K
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

給水又は排水の自動運転用

縦(mm)530横(mm)500深さ(mm)200質量(kg)27クリーム(マンセル2.5Y9/1)板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6運転方式単独自動運転種類制御盤主な用途給水又は排水の自動運転モーター容量(kW)0.75リレー61F-GP使用場所屋外用主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする