曜日別特売
SP3220N スターデルタ起動盤 SP3 河村電器産業 52581025

スターデルタ起動盤 SP3

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個モーター容量(kW)22注文コード52581025品番SP3220N
参考基準価格(税別)¥295,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

モーター起動用3コンタクター方式外部操作端子付

縦(mm)900横(mm)500深さ(mm)200質量(kg)51ベージュ(マンセル5Y7/1)モーター容量(kW)22仕様主幹MCB PBS操作種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする