SONIC(ソニック)[文具]
名札用表示面
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
サイズ
A7
タイプ
大型チャックタイプ
注文コード
52583074
品番
NF-675-1
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
大切なカードの落下を防止いし、汚れから守ります。
用途
カードの収納
色
クリア
寸法(mm)
115×95
サイズ
A7
タイプ
大型チャックタイプ
中紙サイズ(mm)
96×64
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂
アズワン品番
64-8823-29