SONIC(ソニック)[文具]
名札用表示面
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
サイズ
名刺サイズ
タイプ
2枚収納
注文コード
52583099
品番
NF-678-1
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
大切なカードの落下を防止いし、汚れから守ります。
用途
カードの収納
色
クリア
グリーン購入法
適合
寸法(mm)
104×78
サイズ
名刺サイズ
タイプ
2枚収納
中紙サイズ(mm)
91×56
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂