曜日別特売
ARMF40NLK 冷凍設備用警報盤 ARMF 河村電器産業 52583816

ARMF40NLK 冷凍設備用警報盤 ARMF 河村電器産業 52583816
ARMF40NLK 冷凍設備用警報盤 ARMF 河村電器産業 52583816

冷凍設備用警報盤 ARMF

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個仕様警報自己保持ありクリーム(マンセル2.5Y9/1)警報回路40回路注文コード52583816品番ARMF40NLK
参考基準価格(税別)¥351,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
縦(mm)530横(mm)330深さ(mm)100仕様警報自己保持あり質量(kg)8.8クリーム(マンセル2.5Y9/1)材質(本体)金属種類警報盤警報回路40回路
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする