サンヨーナイロン
SALT MAX GT-R PE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
号数
3号
注文コード
52586015
品番
300m
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
アプロードGT-Rは世界基準。 自己記録更新専用ラインです!!
ラインの表面に特殊樹脂コーティングを施し真円に限りなく近づけるための編みこみを実現。
オフショア(船釣り)の釣りに適したラインです。
用途
釣糸
材質
PE
色
5色
LB
49
号数
3号