曜日別特売
IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業) 52586864

IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業) 52586864
IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業) 52586864
IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業) 52586864
IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業) 52586864
IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業) 52586864
IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業) 52586864
IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業) 52586864
IB-160 多用途玄関補助錠 WAKI(和気産業) 52586864

多用途玄関補助錠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52586864品番IB-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安心・防犯のための2重ロック。
汎用性が高く、取り付けがカンタンな玄関補助錠です。
カブセあり扉、カブセなし扉、内開き扉、外開き扉のような玄関扉に取り付けができます。
室外側からも室内側からも取り付けができます。
多用途玄関補助鍵用固定座(IB-161/JAN 4903757329744)を追加することで、扉の内側と外側など、補助錠を兼用できます。

用途玄関扉等の防犯に付属品スペーサー2枚、ドリルネジ2本、両面テープ1枚材質本体/亜鉛ダイガスト、固定座/鉄、スペーサー/ナイロン樹脂
注意
※扉の仕様により、本製品を設置できない場合があります。ご注意ください。
※固定座をネジ止めする際、仮止め状態で鍵本体との勘合具合を調整して取り付けてください。
※解錠キーは、大切に保管してください。
※本来の用途意外には使用しないでください。
※本製品は盗難防止において絶対的な鍵ではございません。万一の事故、トラブル、不正解錠等が発生しましてもメーカーは一切の補償、弁償はいたしませんので、ご理解のうえご使用ください。
※本製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

多用途玄関補助錠 取り付け方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする