※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
High Durability Series MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52587230
品番
MGPM16-75Z-M9BW-XC4A
参考基準価格(税別)
¥29,590
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
オートスイッチあり
ストローク(mm)
75
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0
作動方式
複動形
チューブ内径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
M5X0.8
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)