曜日別特売
RR-S100VL(A)/LP 業務用ガス炊飯器 リンナイ 52588088

 

RR-S100VL(A)/LP 業務用ガス炊飯器 リンナイ 52588088
RR-S100VL(A)/LP 業務用ガス炊飯器 リンナイ 52588088
RR-S100VL(A)/LP 業務用ガス炊飯器 リンナイ 52588088
RR-S100VL(A)/LP 業務用ガス炊飯器 リンナイ 52588088
RR-S100VL(A)/LP 業務用ガス炊飯器 リンナイ 52588088

業務用ガス炊飯器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
質量(kg)7.1
内容量1個注文コード52588088品番RR-S100VL(A)/LP
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)

用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)7.1電源(V)AV100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×286×359ガス消費量(kW)最大1.8炊飯容量2合~11合
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする