曜日別特売
RCK-S10AS(A)/13A 業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ) リンナイ 52588499

 

RCK-S10AS(A)/13A 業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ) リンナイ 52588499
RCK-S10AS(A)/13A 業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ) リンナイ 52588499
RCK-S10AS(A)/13A 業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ) リンナイ 52588499
RCK-S10AS(A)/13A 業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ) リンナイ 52588499
RCK-S10AS(A)/13A 業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ) リンナイ 52588499
RCK-S10AS(A)/13A 業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ) リンナイ 52588499

業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1個注文コード52588499品番RCK-S10AS(A)/13A
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

卓上ガス高速オーブン 涼厨

用途
都市ガス用
付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚)仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)32電源(V)AV100消費電力(W)75(50/60Hz)有効内容量(L)(庫内)22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×633×586機能連続運転:1-99分(1分間隔)温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可)点火方式連続スパーク点火有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245ガス消費量(kW)最大6.16
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用ですが一般家庭用品としてもご使用出来ます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする