曜日別特売
K00442 オイルスプレー LEC(レック) 52588779

K00442 オイルスプレー LEC(レック) 52588779
K00442 オイルスプレー LEC(レック) 52588779
K00442 オイルスプレー LEC(レック) 52588779
K00442 オイルスプレー LEC(レック) 52588779
K00442 オイルスプレー LEC(レック) 52588779
K00442 オイルスプレー LEC(レック) 52588779

オイルスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50mL)
内容量1個(50mL)注文コード52588779品番K00442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サラダ油、オリーブ油などの食用油を霧状にするスプレー。
油を霧状にすることで少ない油をムラなく塗ることができます。
ガスを使わないポンプ式なので、繰り返し使えて経済的。
ガラス製と比べて樹脂製だから軽量で持ちやすい。

用途
カロリーを気にする方に。ダイエットに。
調理におすすめたっぷり使える大容量サイズ!
材質本体:アクリル樹脂、キャップ:ポリプロピレン、アダプター:ABS樹脂、パッキン(大・小):シリコーンゴム、ポンプ部:ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)50×50×160HサイズM容量(mL)50
注意
※油以外のものは入れないでください。粘度の高い油はうまくスプレーできないことがあります。また、ハーブやにんにくなどを漬け込んだ油等、固形物が含まれる油は目詰まりの原因となりますので使用しないでください。
※冷蔵庫で保管した油はスプレーしづらい場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52588779
2025-10-18
用途: フライパンソテー
バル Salt9飲食業

単刀直入に言って、全く使い物になりません。
エクストラバージンオリーブオイルを使い、試行錯誤を繰り返しましたが、フライパンに何も噴霧されず、購入したことを後悔しました。

対象商品 : 52588770
2024-08-22
用途: ノンフライヤー使用時
株式会社浜田建設建設業・工事業

使い方も手入れも簡単。値段も手ごろな価格。もう一つあってもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする