THERMOS(サーモス)
真空断熱ジョッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
600
600
720
1000
色
ブルーグリーン
ステンレス1
ステンレス2
ブルーグリーン
ブラック
パープル
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52591274
品番
JDK-601C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
食洗機対応
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂
色
ブルーグリーン
容量(mL)
600
質量(g)
300
寸法(cm)
12.5×8.5×13.5
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
口径(Φcm)
7.9