曜日別特売
JDK-721C 真空断熱ジョッキ THERMOS(サーモス) 52591299

真空断熱ジョッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)720
パープル
内容量1個注文コード52591299品番JDK-721C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

食洗機対応

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂パープル容量(mL)720質量(g)300寸法(cm)12.5×8.5×16保冷効力(℃)7以下(1時間)口径(Φcm)7.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする