曜日別特売
- 長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 丸金 52593137

- 長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 丸金 52593137
- 長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 丸金 52593137
- 長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 丸金 52593137
- 長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 丸金 52593137
- 長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 丸金 52593137
- 長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト 丸金 52593137

長机用 防炎テーブルクロス ロイヤル グレーホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
寸法(mm)(商品)約1200×2400
内容量1個注文コード52593137品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【長机サイズのテーブルクロス】会議やイベント、展示会などで重宝する長机用サイズのテーブルクロスです。防炎加工済みなのでホテルやイベント会場など、防災基準の厳しい場所でも使用できます。会議やオフィシャルな場面ではもちろん、イベントや展示会などのカジュアルな場面でも使えるシンプルな生地。日本製の布地なので安っぽい見た目になることもなく、周りの雰囲気とうまく調和しながら大事な場面を演出してくれるテーブルクロスです。●【特別な空間を演出】サラッとした、なめらかで手ざわりのいい布地。落ち着いた光沢と上品な色合いが、その場の雰囲気を引き立てます。●【いろんなシチュエーションに】屋内での展示会やイベントなどで使用する布製品は、防炎加工が義務付けられています。本製品は防炎加工済み。信頼の日本製で、公共の施設や大勢の人が集まるイベントなどでもお使いいただけます。●【きちんと縫製された布端】切りっぱなしではなく、きちんと縫製された布端など細部までデザイン・品質にこだわってつくられたテーブルクロスです。会議や社内行事、イベントなどを上品にサポートします。

材質ポリエステル100%寸法(mm)(商品)約1200×2400ロイヤルグレーホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする