コクゴ
トウテックス手袋 (ハトメ無し)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
52593706
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
天然ゴムラテックスを主原料とした長手袋で、特に着脱が容易となるように改良され、綿手袋、軍手などの上からもスムーズに着脱できるニュータイプのグローブです。
無菌ボックス、ドライボックスの使用に好適です。
用途
無菌ボックス、ドライボックス用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.6
色
アメ
直径(Φmm)
166
入数(双)
1
全長(cm)
65
中指長(cm)
7.7±0.3
手のひらまわり(cm)
23.6
手の平幅(cm)
11.8