たくみ
マーキング シャープ 1.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
芯硬度
HB
芯色
黒
注文コード
52593933
品番
7871
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
芯硬度・芯色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
【1.3mm芯・建築仕様 頑強極太ペン先! ノック式鉛筆 Marking Sharp!】
強い極太ペン先。
頑強リングでより頑強に。
グリップ感の良い、適度な太さのロンググリップ。
落下防止コード取付穴付。
用途
建築用筆記具。
木材やコンクリートなどに。
芯色
黒
商品タイプ
本体
芯硬度
HB
全長(mm)
約148
芯径(mm)
1.3
主な用途
建築用
アズワン品番
64-8387-49
繰り返し・詰め替え
対応