曜日別特売
CK-100 SSコースター 角型 90mm 1パック(100枚) 今村紙工 52593986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSコースター 角型 90mm 1パック(100枚)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード52593986品番CK-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

厚さ0.5mmのコースターが安い!SSコースター用紙なので吸水性が高いです。

用途コップ等の外側についた水滴の吸収に。材質パルプ形状厚さ(mm)0.5寸法(mm)90×90直径(Φmm)90入数100枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52593986
2024-08-08
用途: 飲食店にて使用
株式会社COMME PARIS卸売・小売業

薄すぎずある程度の厚さがあります。
価格もリーズナブルなのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする