曜日別特売
CDNA2D100-100K-D-A54 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D100 SMC 52595085

 

CDNA2D100-100K-D-A54 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D100 SMC 52595085
CDNA2D100-100K-D-A54 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D100 SMC 52595085

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2D100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しポートねじの種類(-) Rc注文コード52595085品番CDNA2D100-100K-D-A54
参考基準価格(税別)¥102,250販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリンリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする