トーアボージン
遮光面
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52597407
品番
810緑V-6 IR3
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
JIS同等の遮光能力があるPC遮光特殊シールドです。
眼の周辺だけを保護する短い防災面です。
寸法(mm)
シールド:H90×W300×t1.8
質量(g)
115
金具
MPヘルメット用プラスチック製(25番)
シールド
ポリカーボネイトIR5遮光平面カーブシールド(810IR5シールド)
材質(バンド)
緑色プラスチックバンド(緑Vバンド)