CB200-0010-0050-0020 CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具] 52598746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN ボールエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)0.1
シャンク径(mm)4
刃長(mm)0.07
有効長(mm)0.2
0.2
0.3
0.5
0.45
0.75
0.6
1
1.2
1.35
2
3
1.5
2.5
3.5
1.7
4
5
6
1.6
2.2
2.4
内容量1本注文コード52598746品番CB200-0010-0050-0020
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:曲面加工用。
仕様首角(°):15トラスコ品番500-6386刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.07有効長(mm)0.2表面処理ノンコートボール半径(mm)0.05ねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBNシャンク径(mm)4刃径(mm)0.1首下径(Φmm)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする