CB200-0040-0200-0120 CBN ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具] 52598904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN ボールエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)0.4
シャンク径(mm)4
刃長(mm)0.3
有効長(mm)1.2
1.2
0.5
0.75
1
2
3
0.2
0.3
0.45
0.6
1.35
1.5
2.5
3.5
1.7
4
5
6
1.6
2.2
2.4
内容量1本注文コード52598904品番CB200-0040-0200-0120
参考基準価格(税別)¥22,880販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:曲面加工用。
トラスコ品番496-0987刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.3有効長(mm)1.2表面処理ノンコートボール半径(mm)0.2ねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBNシャンク径(mm)4刃径(mm)0.4首下径(Φmm)0.37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする