曜日別特売
VP25FHS-M6-S3 フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ) 52603078

フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド径(Φmm)25
材質(パッド)シリコーン
材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
【金属】標準
内容量1個注文コード52603078品番VP25FHS-M6-S3
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。
フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。

材質【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用タイプ真空パッド適合サイズ【パッド】20~30RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)25材質(パッド)シリコーンパッド形状フラット吸込流量増大タイプ接続ねじサイズM6×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする