曜日別特売
00303232 Airable(エアラブル) エアーマット 三和製作所 52603516

Airable(エアラブル) エアーマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個セット内容枕付きエアざぶとん20枚、エアざぶとん40枚、ストロー180本(3本ずつ個包装)、専用エアポンプ注文コード52603516品番00303232
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

連結枚数でざぶとんやマットにできる多用途エアマット
1枚でエアざぶとん、3連結することでエアーマットとして使えるた用途なエアマットです。
ストローで膨らますことも可能なため使用シーンを選びません。
20個組は専用のハンドポンプ付。

セット内容枕付きエアざぶとん20枚、エアざぶとん40枚、ストロー180本(3本ずつ個包装)、専用エアポンプ材質本体:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン質量(g)348本体寸法(mm)(3枚連結時サイズ)奥行:1900、幅:650、高さ:40入数20個+エアポンプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする