三和製作所
講演台パーテーション アクリコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
幅(mm)
800
1100
800
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52604959
品番
00302389
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
講演や表彰場での飛沫感染対策に!
中サイズ(幅800mm)と、大サイズ( 幅1100mm)は、 賞状(A3サイズ)などの受け渡しの窓付き
アクリルでクリアな視界。
板厚3mmでコーナー金具付き。
仕様
窓付き
材質
本体:アクリル材、金具:スチール
幅(mm)
800
厚さ(mm)
3
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
900
奥行(mm)
350