曜日別特売
00239739 二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 三和製作所 52605467

00239739 二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 三和製作所 52605467
00239739 二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 三和製作所 52605467

二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個セット内容カートリッジ(二酸化塩素発生材)1個 / 取扱説明書1枚 / 車内固定用両面シール2枚 / 使用開始日記入シール1枚 / 除菌中ステッカー大2枚注文コード52605467品番00239739
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

送迎バスなどの車両内専用クロッツ!
フレッシュな二酸化塩素が車両内の細菌・ウイルス・悪臭を除去します。
中の袋を押し割るツーバッグ方式により手を汚さず簡単に使用できます。
利用者の安心感を高める「除菌中」ステッカー付き。

セット内容カートリッジ(二酸化塩素発生材)1個 / 取扱説明書1枚 / 車内固定用両面シール2枚 / 使用開始日記入シール1枚 / 除菌中ステッカー大2枚質量(g)166幅(cm)【本体】16【ステッカー大】10高さ(cm)【本体】18適合車種バス奥行き(cm)【本体】3.5【ステッカー大】20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする