曜日別特売
00239295 二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 三和製作所 52605485

00239295 二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 三和製作所 52605485
00239295 二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用 三和製作所 52605485

二酸化塩素発生剤 クロッツ 車両用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個セット内容カートリッジ(二酸化塩素発生材)1個 / 取扱説明書1枚 / 車内固定用両面シール1枚 / 使用開始日記入シール1枚 / 除菌中ステッカー小1枚大1枚注文コード52605485品番00239295
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

送迎バスなどの車両内専用クロッツ!
フレッシュな二酸化塩素が車両内の細菌・ウイルス・悪臭を除去します。
中の袋を押し割るツーバッグ方式により手を汚さず簡単に使用できます。
利用者の安心感を高める「除菌中」ステッカー付き。

その他【乗用車用】65セット内容カートリッジ(二酸化塩素発生材)1個 / 取扱説明書1枚 / 車内固定用両面シール1枚 / 使用開始日記入シール1枚 / 除菌中ステッカー小1枚大1枚幅(cm)【本体】12【ステッカー小】5【ステッカー大】10高さ(cm)【本体】15適合車種乗用車奥行き(cm)【本体】2.5【ステッカー小】10【ステッカー大】20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする