曜日別特売
IUS230-0130-00260 超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具] 52606358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)1.3
1.3
0.3
0.4
0.5
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3
3.5
5
6
0.7
0.9
1.1
1.4
1.6
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
4.5
5.5
0.1
0.2
0.6
シャンク径(mm)4
刃長(mm)2.6
2.6
0.6
0.8
1
1.6
2
2.4
3
3.6
4
5
6
7
10
12
1.4
1.8
2.2
2.8
3.2
3.4
3.8
4.2
4.4
4.6
4.8
5.2
5.4
5.6
5.8
9
11
0.2
0.4
1.2
内容量1本注文コード52606358品番IUS230-0130-00260
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15トラスコ品番495-6313刃数2全長(mm)50刃長(mm)2.6表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4刃径(mm)1.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする