RAFFI TAOネックレス RAFFI コラントッテ 52608536

 

RAFFI TAOネックレス RAFFI コラントッテ 52608536
RAFFI TAOネックレス RAFFI コラントッテ 52608536
RAFFI TAOネックレス RAFFI コラントッテ 52608536
RAFFI TAOネックレス RAFFI コラントッテ 52608536
RAFFI TAOネックレス RAFFI コラントッテ 52608536
RAFFI TAOネックレス RAFFI コラントッテ 52608536

TAOネックレス RAFFI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード52608536品番RAFFI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,600
販売価格(税別)
16,000

TAOシリーズは、プレス、磨き、七宝加工、さらにまた磨きなど、技術力と時間がかかる様々な工程からなり、それぞれにプロの職人がいます。その職人ひとり一人の手仕事によって、コラントッテのモノづくりへのこだわりが形にされていきます。TAOシリーズは、機械ではできない細部の細部にまでこだわった職人の技を余すことなく盛り込んだ至高の逸品です。
磁気の力で血行改善、コリを緩和。
4mm径のスリムなループは女性の方にもおすすめ。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質【本体】樹脂コーティング磁石【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L)、POMブラックサイズL寸法(cm)47配列樹脂コーティング磁石55mTを10mm間隔でN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00065000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする