LTX-H150-7SU リフトテーブルキャデ をくだ屋技研 52609236

 

LTX-H150-7SU リフトテーブルキャデ をくだ屋技研 52609236
LTX-H150-7SU リフトテーブルキャデ をくだ屋技研 52609236

リフトテーブルキャデ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
積載荷重(kg)150
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700
内容量1台注文コード52609236品番LTX-H150-7SU
参考基準価格(税別)¥754,300販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800

錆に強く、低温にも強い、タフでクリーンなステンレス製。
食品・医療・薬品・電子関係など、クリーンな環境に対応。
リフトアップスピードが倍になる早揚り装置付き。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ搭載。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
強力なパーキングブレーキを搭載。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。

積載荷重(kg)150テーブル寸法幅(mm)400テーブル寸法奥行(mm)700最低位(mm)210最高位(mm)740車輪径(Φmm)(ステアリング)Φ100×25幅、(ロード)Φ100×25幅質量(kg)39材質(車輪)(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタンテーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする