曜日別特売
863HP HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット 52613987

 

863HP HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット 52613987
863HP HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット 52613987
863HP HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット 52613987
863HP HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット 52613987
863HP HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット 52613987
863HP HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット 52613987

HAZET ファインツースラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52613987品番863HP
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。

用途自動車・産業機械整備等に。差込角(mm)6.35[1/4]全長(mm)116トラスコ品番204-7957歯数90枚材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする