曜日別特売
W305 コノエダブルNo.3 コノエ 52620928

コノエダブルNo.3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード52620928品番W305
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。

用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)6寸法H(mm)7寸法d(mm)10寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20入数1箱(20個)使用ネイルNo.2~No.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする