EK321A 45mmマグネットスイッチ b接点 薄型 Panasonic(パナソニック) 52620944

45mmマグネットスイッチ b接点 薄型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード52620944品番EK321A
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚ブラウン質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする