曜日別特売
49-71108 無地包装紙 半才 ササガワ 52621468

 

49-71108 無地包装紙 半才 ササガワ 52621468
49-71108 無地包装紙 半才 ササガワ 52621468
49-71108 無地包装紙 半才 ササガワ 52621468
49-71108 無地包装紙 半才 ササガワ 52621468

無地包装紙 半才

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(縦×横)(mm)530×770
模様ペールライム
材質上質紙(64g/m2)
茶筋クラフト紙(45g/m<sup>2</sup>)
未晒クラフト紙(80g/m<sup>2</sup>)
内容量1箱(500枚)注文コード52621468品番49-71108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,500

シンプルな無地柄の包装紙です。お好みのシーンでお使いください。一般的な半才サイズです。

模様ペールライム寸法(縦×横)(mm)530×770材質上質紙(64g/m2)質量(g)14175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20988634
2020-11-18
用途: ラッピングに使用
y.a Dreamサービス業

筋なしのシンプルな包装紙を探してました。色の深みも高級感があり大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする