CDNA2L100-100-D-A44C ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100 SMC 52623286

 

CDNA2L100-100-D-A44C ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100 SMC 52623286
CDNA2L100-100-D-A44C ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100 SMC 52623286

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類A44C 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしポートねじの種類(-) Rc注文コード52623286品番CDNA2L100-100-D-A44C
参考基準価格(税別)¥106,370販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A44C 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする