CDNA2L100-150-D-J59WSDPC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100 SMC 52623697

 

CDNA2L100-150-D-J59WSDPC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100 SMC 52623697
CDNA2L100-150-D-J59WSDPC ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100 SMC 52623697

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード52623697品番CDNA2L100-150-D-J59WSDPC
参考基準価格(税別)¥105,490販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする