グリーンクロス
入林禁止看板275×1400
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
表示内容
作業中につき入林禁止
注文コード
52628538
品番
NRK-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
狩猟関連事故を防止するための看板です。
自立用鉄枠付。
無反射。
ラミネート加工で擦れに強いです。
用途
工事用立看板として。狩猟関連事故の防止に。
表示内容
作業中につき入林禁止
材質
鉄板、鉄枠
仕様
鉄板にインクジェットシートを貼っています。
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面サイズ:275×1400、看板サイズ:280×1610
アズワン品番
64-6601-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません